zł76.30
Bez podatku VAT
zł93.85
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
A920 - HSS-Co PFX Stub Drills
High productivity 'one-hit' drilling to 3xD. Excellent performance across a wide range of materials. Parabolic flute design promotes constant chip flow.
Size range: 1.0 - 20.0mm. Manufactured to BS 323, DIN1897, ansi.
A921 - HSS-Co PFX Alcrona Top Stub Drills
High productivity 'one-hit' drilling to 3xD. Excellent performance across a wide range of materials. Parabolic flute design promotes constant chip flow. Alcrona Top coating for extended tool life
Size range: 2.5 - 16.0mm.
Manufactured to BS 323, DIN1897, ansi.
R120 - Carbide Stub Drill
For general carbide drilling applications.
120° four-facet point for improved accuracy and hole quality.
Bright finish.
Size range: 1.0 -12.0mm.
Manufactured to BS 323, DIN6539.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 52mm |
Długość fletu | 20mm |
EAN | 7320760114278 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Indywidualny |
Kąt wierzchołkowy | 120° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Liczba fletów | 2 |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | R1203.6 |
Seria | R120 |
Średnica wiertła metryczna | 3.6mm |
Standardy spełnione | DIN 6539 |
System pomiarowy | Metryczny |
Tolerancja średnicy wiertła | h7 |
Typ fletu | Spirală |
Typ punktu | Four Facet |
UNSPSC Code | 23241606 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |