zł57.14
Bez podatku VAT
zł70.28
Z VAT
104 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria T100 Metryczne
Wiertła kobaltowe z chwytem stożkowym Morse'a do żeliwa i stali wykonane ze stali HSS szlifowania. Wykonano zgodnie z normą: BS 328 : Part 1 : 1986, DIN 345RN, DIN 343RN
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 182mm |
Długość fletu | 101mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140174368 |
ECLASS Code | 21010101 |
Kąt pochylenia linii śrubowej | Normalny |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar trzpienia stożkowego | MT1 |
Seria | T100 |
Średnica wiertła metryczna | 12.2 |
Standardy spełnione | DIN 345 |
Tolerancja średnicy trzonu | DIN 228 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ długości wiertła | Standardowa długość |
Typ fletu | Spirală |
Typ punktu | Punkt przerzedzony |
UNSPSC Code | 23241639 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |