Dormer

A130 25.50mm HSS MORSE TAPER SHANK DRILL

SKU:

DOR0252810T

zł665.50

Bez podatku VAT

zł818.57

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    286mm

    Długość fletu

    165mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    7320760024010

    ECLASS Code

    21010101

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    Normalny

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Nr części MFR

    A13025.5

    Rozmiar trzpienia stożkowego

    MT3

    Seria

    A130

    Średnica wiertła metryczna

    25.5

    Standardy spełnione

    DIN 345

    Stosunek głębokości x średnicy

    4xD

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ długości wiertła

    Standardowa długość

    Typ fletu

    Spirală

    UNSPSC Code

    23241639

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze