noscriptSherwood Wiertlo stozkowe HSS 3/8" | Cromwell Tools

Sherwood

Wiertlo stozkowe HSS 3/8"

SKU:

SHR0252550X

zł39.97

Bez podatku VAT

zł49.16

Z VAT

NA STANIE (42)

    Przegląd

    Seria T100 Calowe
    Wiertła k...towe z chwytem stożkowym Morse'a do żeliwa i stali wykonane ze stali HSS technologi... szlifowania. Wykonano zgodnie z norm...: BS 328 : Part 1 : 1986, DIN 345RN, DIN 343RN.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140173620

    ECLASS Code

    21010101

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    Normalny

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar trzpienia stożkowego

    MT1

    Seria

    T100

    Średnica wiertła w calach

    3/8

    Standardy spełnione

    BS 328 DIN 345RN

    Tolerancja średnicy trzonu

    DIN 228

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ długości wiertła

    Standardowa długość

    Typ fletu

    Spirală

    Typ punktu

    Rozrzedzanie sieci

    UNSPSC Code

    23241639

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana