noscriptSherwood Wiertlo stozkowe HSS 45.00mm | Cromwell Tools

Sherwood

Wiertlo stozkowe HSS 45.00mm

SKU:

SHR0252866H

zł749.12

Bez podatku VAT

zł921.42

Z VAT

NA STANIE (3)

    Przegląd

    Seria T100 Metryczne
    Wiertła kobaltowe z chwytem stożkowym Morse'a do żeliwa i stali wykonane ze stali HSS szlifowania. Wykonano zgodnie z normą: BS 328 : Part 1 : 1986, DIN 345RN, DIN 343RN


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    359mm

    Długość fletu

    210mm

    Dostawa chłodziwa

    Zewnętrzne

    EAN

    5036140175228

    ECLASS Code

    21010101

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    Normalny

    Kąt wierzchołkowy

    118°

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar trzpienia stożkowego

    MT4

    Seria

    T100

    Średnica wiertła metryczna

    45

    Standardy spełnione

    DIN 345

    Tolerancja średnicy trzonu

    DIN 228

    Tolerancja średnicy wiertła

    h8

    Typ długości wiertła

    Standardowa długość

    Typ fletu

    Spirală

    Typ punktu

    Punkt przerzedzony

    UNSPSC Code

    23241639

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana