zł73.61
Bez podatku VAT
zł90.54
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria T100 Calowe
Wiertła k...towe z chwytem stożkowym Morse'a do żeliwa i stali wykonane ze stali HSS technologi... szlifowania. Wykonano zgodnie z norm...: BS 328 : Part 1 : 1986, DIN 345RN, DIN 343RN.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140173705 |
ECLASS Code | 21010101 |
Kąt pochylenia linii śrubowej | Normalny |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar trzpienia stożkowego | MT2 |
Seria | T100 |
Średnica wiertła w calach | 9/16 |
Standardy spełnione | BS 328 DIN 343RN DIN 345RN |
Tolerancja średnicy trzonu | DIN 228 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ długości wiertła | Standardowa długość |
Typ fletu | Spirală |
Typ punktu | Rozrzedzanie sieci |
UNSPSC Code | 23241639 |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |