zł129.37
Bez podatku VAT
zł159.13
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wiertła o wysokiej odporności na temperaturę do wierceń w stali stopowej i niestopowej i odlewów o twardości do 800N/mm2. Szczególnie użyteczne do wyrobów stalowych walcowanych na gorąco lub zimno, jak również do stali nawęglanej i hartowanej. Wykonano do: Typ N DIN 345.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 233mm |
Długość fletu | 135mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140273535 |
ECLASS Code | 21010101 |
Kąt wierzchołkowy | 118° |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Rozmiar trzpienia stożkowego | MT2 |
Średnica wiertła metryczna | 19 |
Standardy spełnione | DIN 345 |
Tolerancja średnicy wiertła | h8 |
Typ długości wiertła | Standardowa długość |
Typ fletu | Spirală |
Typ punktu | Rozrzedzanie sieci |
UNSPSC Code | 23241639 |
Wykończenie/Powłoka | Hartowana na parze |