noscriptSandvik Coromant 266LL-16MM01A150M INSERTGRADE 1125 12442684 | Cromwell Tools

Sandvik Coromant

266LL-16MM01A150M INSERTGRADE 1125

SKU:

SNK1210426D

MPN:

12442684

zł114.20

Bez podatku VAT

zł140.47

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Grade description for GC1125:
    New PVD-TiAIN-based coating and substrate combine to improve wear resistance and security for threading, providing the option of running at higher cutting speeds or for a longer time in cut.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    3.96mm

    Brand

    Sandvik Coromant

    Długość wstawienia

    16mm

    ECLASS Code

    21010901

    Kierunek cięcia

    Lewa ręka

    Klasa kategorii ISO

    M N P S

    Liczba punktów cięcia

    3

    Lokalizacja gwintowania

    Wewnętrzne

    Materiał

    Węglik

    Oznaczenie ISO

    266LL-16MM01A150M

    Producent

    GC1125

    Rozmiar wstaw

    16

    Różnica wysokości gwintu

    0.09mm

    Skok gwintu

    1.5

    Standardowy gwint

    Metryczne ISO

    Typ profilu gwintu

    Pełny profil

    Typ wstawienia

    Układanie

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    9.525

    Wycięcie ISO

    M20 P20

    Wykończenie/Powłoka

    TiAlN

    Zęby na cal

    nieTPI