Sandvik Coromant

266RL-16MM01A075M INSERTGRADE 1125

SKU:

SNK1211293B

MPN:

12442592

zł114.20

Bez podatku VAT

zł140.47

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Grade description for GC1125:
    New PVD-TiAIN-based coating and substrate combine to improve wear resistance and security for threading, providing the option of running at higher cutting speeds or for a longer time in cut.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    3.96mm

    Brand

    Sandvik Coromant

    Długość wstawienia

    16mm

    ECLASS Code

    21010901

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa kategorii ISO

    K M N P

    Liczba punktów cięcia

    3

    Lokalizacja gwintowania

    Wewnętrzne

    Materiał

    Węglik

    Oznaczenie ISO

    266RL-16MM01A075M

    Producent

    GC1125

    Rozmiar wstaw

    16

    Różnica wysokości gwintu

    0.04mm

    Skok gwintu

    0.75

    Standardowy gwint

    Metryczne ISO

    Typ profilu gwintu

    Pełny profil

    Typ wstawienia

    Układanie

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    9.525

    Wycięcie ISO

    M20 P20

    Wykończenie/Powłoka

    TiAlN

    Zęby na cal

    nieTPI