noscriptIscar CCGT 060202 INSERT GRADEIC30N 5503028 | Cromwell Tools

Iscar

CCGT 060202 INSERT GRADEIC30N

SKU:

ISC1152129X

MPN:

5503028

zł51.50

Bez podatku VAT

zł63.34

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    IC30N Grade description: (P05 - P25). Cermet grade for carbon steel, tool steel, alloy steel, steel casting, malleable cast iron, austenitic stainless steel, martensitic stainless steel, free cutting steel. Suitable for medium speed, medium feed and interrupted cut.
    IC20 (K10-K20, N05-N25, S05-S20, H05-H15) - Uncoated. For finishing and medium cutting on grey cast iron over 220HBN, malleable cast iron, silicon aluminum, copper alloys. stainless and high-temp resistant alloys.


    Chip Breaker: AS. Application: Finish/Medium.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    2.38mm

    Brand

    Iscar

    Długość krawędzi tnącej

    6.5mm

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    7°

    Kategoria ISO

    M

    Klasa kategorii ISO

    M P

    Kształt

    80° Romb

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Cermet

    Nr części MFR

    5503028

    Oznaczenie ISO

    CCGT 060202

    Producent

    IC30N

    Promień narożnika

    0.2

    Rozmiar wstaw

    60202

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    6.35mm

    Wstaw styl

    CCGT

    Wycięcie ISO

    M10 to M20 P10 to P30

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Zastosowanie materiału

    Stal Stal nierdzewna