zł37.63
Bez podatku VAT
zł46.28
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
CCGX-ALC - K10C l Optimalizované hrany a geometrie poloměru. l Lepší povrchová úprava. l Vylepšený lamač. l 'G' tolerance pro větší životnost. l Správná volba pro obrábění hliníku. l O 30% delší životnost v porovnání s destičkami bez povlaku. Druh K10C ISO N05-N15 PVD povlakovaný. Mikrozrnný karbid pro obrábění hliníku a hliníkových slitin, o 30% delší životnost v porovnání s destičkami bez povlaku. Hladký a leštěný povrch poskytuje lepší kontrolu třísky. ALC geometrie Pro předběžné dokončovací práce a konečnou úpravu hliníku a hliníkových slitin. Unikátní konstrukce lamače poskytuje ostrý břit a pozitivní úhel. Speciální úprava hran a povrchu umožňuje vytvářet lepší kvalitu povrchu a kontrolu třísky, snižuje tření a vibrace. „G" tolerance pro větší životnost.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 3.97mm |
Brand | Yamaloy |
Długość krawędzi tnącej | 9.7mm |
EAN | 5036140253698 |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 7° |
Kategoria ISO | N |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Klasa kategorii ISO | N |
Kształt | 80° Romb |
Łamacz wiórów | ALC |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | CCGX09T304-LC YBG101 |
Oznaczenie ISO | CCGX 09T304-ALC |
Producent | K10C |
Promień narożnika | 0.4 |
Rozmiar wstaw | 09T304 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 9.525mm |
Wstaw styl | CCGX |
Wycięcie ISO | N05 to N15 |
Zastosowanie materiału | aluminium Stopy aluminium |