noscriptSandvik Coromant CCMT 09T304-MM INSERT GRADE 2025 11146811 | Cromwell Tools

Sandvik Coromant

CCMT 09T304-MM INSERT GRADE 2025

SKU:

SNK1200460N

MPN:

11146811

zł41.70

Bez podatku VAT

zł51.29

Z VAT

NA STANIE (37)

    Przegląd

    Suitable for External/Internal Toolholders


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    3.97mm

    Brand

    Sandvik Coromant

    Długość krawędzi tnącej

    9.7mm

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    7°

    Kategoria ISO

    M

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Klasa kategorii ISO

    M P

    Kształt

    80° Romb

    Łamacz wiórów

    MM

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    11146811

    Oznaczenie ISO

    CCMT 09T304-MM

    Producent

    2025

    Promień narożnika

    0.4

    Rozmiar wstaw

    09T304

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    9.525mm

    Wstaw styl

    CCMT

    Wycięcie ISO

    M25

    Wykończenie/Powłoka

    Ti(C,N)+Al2O3+TiN

    Zastosowanie materiału

    Stal Stal nierdzewna