noscriptSandvik Coromant CNMG 120408-MM INSERT GRADE 2025 10911121 | Cromwell Tools

Sandvik Coromant

CNMG 120408-MM INSERT GRADE 2025

SKU:

SNK1200987T

MPN:

10911121

zł52.00

Bez podatku VAT

zł63.96

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    Suitable for External/Internal Toolholders


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    4.76mm

    Brand

    Sandvik Coromant

    Długość krawędzi tnącej

    12.9mm

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    0°

    Kategoria ISO

    M

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Klasa kategorii ISO

    M P

    Kształt

    80° Romb

    Łamacz wiórów

    MM

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    10911121

    Oznaczenie ISO

    CNMG 120408-MM

    Producent

    2025

    Promień narożnika

    0.8

    Rozmiar wstaw

    120408

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    12.7mm

    Wstaw styl

    CNMG

    Wycięcie ISO

    M25

    Wykończenie/Powłoka

    Ti(C,N)+Al2O3+TiN

    Zastosowanie materiału

    Stal nierdzewna