zł52.00
Bez podatku VAT
zł63.96
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Suitable for External/Internal Toolholders
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 4.76mm |
Brand | Sandvik Coromant |
Długość krawędzi tnącej | 12.9mm |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 0° |
Kategoria ISO | M |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Klasa kategorii ISO | M |
Kształt | 80° Romb |
Łamacz wiórów | MM |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | 10906976 |
Oznaczenie ISO | CNMG 120408-MM |
Producent | 2035 |
Promień narożnika | 0.8 |
Rozmiar wstaw | 120408 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 12.7mm |
Wstaw styl | CNMG |
Wycięcie ISO | M35 |
Wykończenie/Powłoka | TiAIN/TiN |
Zastosowanie materiału | Stal nierdzewna |