zł48.00
Bez podatku VAT
zł59.04
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Suitable for External/Internal Toolholders
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 3.97mm |
Brand | Sandvik Coromant |
Długość krawędzi tnącej | 11.6mm |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 7° |
Kategoria ISO | p |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Klasa kategorii ISO | M P |
Kształt | 55° Rhombic |
Łamacz wiórów | M/F |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | 11145212 |
Oznaczenie ISO | DCMT 11T304-MF |
Producent | GC2015 |
Promień narożnika | 0.4 |
Rozmiar wstaw | 11TPI - 28TPI |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 9.525mm |
Wstaw styl | DCMT |
Wycięcie ISO | M05 to M25 P20 to P30 |
Wykończenie/Powłoka | Al2O3+TiCN+TiN |
Zastosowanie materiału | Stal nierdzewna |