Yamaloy

Płytki ISO do toczenia CCGT/CCMT

Dostępne 3 opcje.

CCGT/CCMT

Gatunki płytek
K10 (ISO K05-K20) Niepowlekane. Stosowana w narzędziach o wysokim stopniu pochylenia płytki, odpowiednie do obróbki aluminium, tworzyw sztucznych i innych miękkich materiałów nieżelaznych.

QX500 (ISO P10-P25) Do lekkiej obróbki i obróbki wykańczającej z dużymi prędkościami. Pozwala uzyskiwać wysoką klasę wykończenia powierzchni. Stosowane głównie do obróbki stali, mogą być również używane do obróbki wykańczającej niektórych stali nierdzewnych i żeliwa.

QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.

QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Powlekana. Do toczenia różnych gatunków stali, staliwa i stali nierdzewnych. Dobry gatunek płytek ogólnego zastosowania do zgrubnej obróbki stali.

PF - Łamacz wykańczający używany w dodatnich płytkach w szerokim zastosowaniu.

AL - Stworzony do pracy z aluminium.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-3 of 3

Wiersze na stronę:

25

1-3 of 3