noscriptYamaloy PLYTKA SKRAWAJACA DCGT 070204-AL K10 | Cromwell Tools

Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA DCGT 070204-AL K10

SKU:

YML1201031N

zł58.59

Bez podatku VAT

zł72.07

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Łamacz wióra: PF. Zastosowanie: Wykańczanie.
    Łamacz wióra: AL. Zastosowanie: Obróbka średnia (Alum)


    QX500 (ISO P10-P25) Do lekkiej obróbki
    i obróbki wykańczającej z dużymi prędkościami. Pozwala uzyskiwać wysoką klasę wykończenia powierzchni. Stosowane głównie do obróbki stali, mogą być również używane do obróbki wykańczającej niektórych stali nierdzewnych i żeliwa.


    QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) Powlekane metodą CVD. Doskonały gatunek płytek ogólnego zastosowania do średnio zgrubnej obróbki różnych gatunków stali, stali nierdzewnych i żeliwa.


    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.


    QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Powlekana. Do toczenia różnych gatunków stali, staliwa i stali nierdzewnych. Dobry gatunek płytek ogólnego zastosowania do zgrubnej obróbki stali.


    K10 (ISO K05-K20) Niepowlekane. Stosowana w narzędziach o wysokim stopniu pochylenia płytki, odpowiednie do obróbki aluminium, tworzyw sztucznych i innych miękkich materiałów nieżelaznych.


    PF - Łamacz wykańczający używany w dodatnich płytkach w szerokim zastosowaniu.


    AL - Stworzony do pracy z aluminium.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    2.38mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    7mm

    EAN

    5036140039872

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    7°

    Kategoria ISO

    K

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Klasa kategorii ISO

    K

    Kształt

    55° Rhombic

    Łamacz wiórów

    AL

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    1-03-000499

    Oznaczenie ISO

    DCGT 070204-AL

    Producent

    k10

    Promień narożnika

    0.4

    Rozmiar wstaw

    70204

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    6.35mm

    Wstaw styl

    DCGT

    Wycięcie ISO

    K05 do K20

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Zastosowanie materiału

    Metal nieżelazny