zł46.47
Bez podatku VAT
zł57.16
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Łamacz wióra: NM5. Zastosowanie: Obróbka średnia.
QX505 (ISO K05-K15) Powlekane. Stosowane do obróbki wykańczającej, wstępnie wykańczającej i średniej/zgrubnej obróbki żeliwa, włączając żeliwa sferoidalne i ciągliwe, na wysokich prędkościach.
QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) Powlekane metodą CVD. Doskonały gatunek płytek ogólnego zastosowania do średnio zgrubnej obróbki różnych gatunków stali, stali nierdzewnych i żeliwa.
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.
QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Powlekana. Do toczenia różnych gatunków stali, staliwa i stali nierdzewnych. Dobry gatunek płytek ogólnego zastosowania do zgrubnej obróbki stali.
QX535S (ISO M10-M30) Powlekane metodą CVD. Do obróbki zgrubnej i wykańczającej różnych gatunków stali i stali nierdzwenych.
QX8010 (ISO M10 S10) Powlekane. Doskonały gatunek płytek nadaje się do obróbki niklu, szczególnie polecana w przemyśle lotniczym. Powłoka TiAln zapewnia wysoką odporność na zuzycie.
NF3 - Łamacz wykończający dla płytek ujemnych stosowany w gatunku QX510 o obróbki wykańczajacej stali oraz wykończenia
i średniej obróbki żeliwa.
NM4 - Łamacz pośredni do płytek ujemnych do lekkiej i średniej obróbki zgrubnej.
NM5 - Popularny łamacz do średniej obróbki zgrubnej lub
pół-wykończającej do stali zwykłych i nierdzewnych. Najlepiej sprawdza się w płytkach gatunku QX510 i QX520.
NM6 - Popularny łamacz pośredni używany na płytkach ujemnych w twardych gatunkach.
ST - Łamacz do lekkiej do średniej obróbki zgrubnej, spisuje się najlepiej w płytkach w gatunku QX535S do toczenia stali nierdzewnych.
NM7 - Poszarpany łamacz wióra idealny do kopiowania, gdzie występują różnice w głębokości skrawania, a jednocześnie należy kontrolować odpływ wiórów. Najlepiej spisuje się w płytkach gatunku QX520 do obróbki stali, stali nierdzewnej i ciągliwego żeliwa.
NR8 - Łamacz do obróbki zgrubnej do stali i stali nierdzewnych, płytki w gatunku QX520.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 4.76mm |
Brand | Yamaloy |
Długość krawędzi tnącej | 11mm |
EAN | 5036140284197 |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 0° |
Kategoria ISO | M p |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Klasa kategorii ISO | M P |
Kształt | 55° Rhombic |
Łamacz wiórów | NM4 |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | 1-02-029653 |
Oznaczenie ISO | DNMG 110404-NM4 |
Producent | QX5020 |
Promień narożnika | 0.4 |
Rozmiar wstaw | 110404 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 9.525mm |
Wstaw styl | DNMG |
Wycięcie ISO | K10 do K30 M10 do M30 P10 do P35 |
Wykończenie/Powłoka | MT-TiCN-Al2O3-TiN |
Zastosowanie materiału | Żeliwo |