zł44.10
Bez podatku VAT
zł54.24
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Łamacz wióra: L11. Zastosowanie: Obróbka zgrubna.
Łamacz wióra: R11. Zastosowanie: Obróbka zgrubna.
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.
QX530 (ISO P25-P35 M15-M25) Powlekana. Do toczenia różnych gatunków stali, staliwa i stali nierdzewnych. Dobry gatunek płytek ogólnego zastosowania do zgrubnej obróbki stali.
L11 / R11 -Znakomity łamacz do kopiowania.
(A): 05 L/R11
(B): 10 L/R11
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 4.76mm |
Brand | Yamaloy |
Długość krawędzi tnącej | 16mm |
EAN | 5036140040663 |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 0° |
Kategoria ISO | K p |
Kierunek cięcia | Prawa ręka |
Klasa kategorii ISO | K M |
Kształt | 55° Paralelogram |
Łamacz wiórów | R11 |
Liczba w opakowaniu | 10 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | 5505041 |
Oznaczenie ISO | KNUX 160405-R11 |
Producent | QX520 |
Promień narożnika | 0.5 |
Rozmiar wstaw | 160405 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 9.525mm |
Wstaw styl | KNUX |
Wycięcie ISO | K10 do K30 P10 do P35 |
Wykończenie/Powłoka | Al2O3+TiCN |
Zastosowanie materiału | Żeliwo |