Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA TCGT 110204-AL K10

SKU:

YML1206941N

zł62.53

Bez podatku VAT

zł76.91

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Łamacz wióra: PF. Zastosowanie: Wykańczanie.
    Łamacz wióra: AL. Zastosowanie: Obróbka średnia.


    K10 (ISO K05-K20) Niepowlekane. Stosowana w narzędziach o wysokim stopniu pochylenia płytki, odpowiednie do obróbki aluminium, tworzyw sztucznych i innych miękkich materiałów nieżelaznych.


    QX5020 (ISO P10-P35 M10-M30 K10-K30) Powlekane metodą CVD. Doskonały gatunek płytek ogólnego zastosowania do średnio zgrubnej obróbki różnych gatunków stali, stali nierdzewnych i żeliwa.


    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Pokrywany. Do średniej obróbki zgrubnej do stali, stali nierdzewnej i żeliwa.


    PF - Łamacz wykańczający używany w dodatnich płytkach w szerokim zastosowaniu.


    AL - Stworzony do pracy z aluminium.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    2.38mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    11mm

    EAN

    5036140041578

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    7°

    Kategoria ISO

    K

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Klasa kategorii ISO

    K

    Kształt

    Trójkąt

    Łamacz wiórów

    AL

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    1-03-002271

    Oznaczenie ISO

    TCGT 110204-AL

    Producent

    k10

    Promień narożnika

    0.4

    Rozmiar wstaw

    110204

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    6.35mm

    Wstaw styl

    TCGT

    Wycięcie ISO

    K05 do K20

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Zastosowanie materiału

    Żeliwo