Yamaloy

PLYTKA SKRAWAJACA VNMG 12T308-NF1 QX5030

SKU:

YML1209408H

zł34.45

Bez podatku VAT

zł42.37

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    VNMG Turning Inserts


    35° Rhombic Insert


    Insert Grade QX5030
    (ISO P20-P40 M20-M30) CVD Coated. - Medium / rough turning and intermediate cutting of steel / stainless steel. Combination of toughest substrate and alumina coating (MT-TiCN + TiC + AL2O3 + TiN) having superior chipping resistance provide wide coverage.


    Chip Breaker: NFI. Application: Finish.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    3.18mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    12mm

    EAN

    5036140212336

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    0°

    Kategoria ISO

    M

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Klasa kategorii ISO

    M P

    Kształt

    Romb 35°

    Łamacz wiórów

    NF1

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Oznaczenie ISO

    VNMG 12T308-NF1

    Producent

    QX5030

    Promień narożnika

    0.8

    Rozmiar wstaw

    12T3

    UNSPSC Code

    23242105

    Wstaw styl

    VNMG

    Wycięcie ISO

    M20 do M30 Piła tarczowa

    Wykończenie/Powłoka

    MT-TiCN-Al2O3-TiN

    Zastosowanie materiału

    Stal