zł46.40
Bez podatku VAT
zł57.07
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
IC9250 Grade description (P20 - P30, M15 - M30). A TiCN/Al2O3/TIN multi-layer, CVD coated grade. Especially recommended for grooving and turning forged, low carbon and low-alloyed steel parts. Copes efficiently with machining stainless steel at finishing and medium conditions.
Chip Breaker: SM. Application: Finish.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 3.97mm |
Brand | Iscar |
Długość krawędzi tnącej | 16.5mm |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 7° |
Kategoria ISO | p |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Klasa kategorii ISO | M P |
Kształt | Trójkąt |
Łamacz wiórów | SM |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | 5507286 |
Oznaczenie ISO | TCMT 16T304-SM |
Producent | IC9250 |
Promień narożnika | 0.4 |
Rozmiar wstaw | 16T304 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 9.525mm |
Wstaw styl | TCMT |
Wycięcie ISO | P10 do P35 |
Wykończenie/Powłoka | TiCN+alpha Al2O3+TiN |
Zastosowanie materiału | Stal nierdzewna |