noscriptIscar TPMR 160308-PF INSERT GRADE IC9250 5507014 | Cromwell Tools

Iscar

TPMR 160308-PF INSERT GRADE IC9250

SKU:

ISC1153542Y

MPN:

5507014

zł39.80

Bez podatku VAT

zł48.95

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    IC9250 Grade description (P20 - P30, M15 - M30). A TiCN/Al2O3/TIN multi-layer, CVD coated grade. Especially recommended for grooving and turning forged, low carbon and low-alloyed steel parts. Copes efficiently with machining stainless steel at finishing and medium conditions.


    Chip Breaker: PF. Application: Finish.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    3.18mm

    Brand

    Iscar

    Długość krawędzi tnącej

    16.5mm

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    11°

    Kategoria ISO

    M p

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Klasa kategorii ISO

    M P

    Kształt

    Trójkąt

    Łamacz wiórów

    PF

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    5507014

    Oznaczenie ISO

    TPMR 160308-PF

    Producent

    IC9250

    Promień narożnika

    0.8

    Rozmiar wstaw

    160308

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    9.525mm

    Wstaw styl

    TPMR

    Wycięcie ISO

    P10 do P35

    Wykończenie/Powłoka

    TiCN+alpha Al2O3+TiN

    Zastosowanie materiału

    Stal