Sandvik Coromant

VBMT 160402-PF INSERT GRADE 5015

SKU:

SNK1208243F

MPN:

5755682

zł54.94

Bez podatku VAT

zł67.58

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    4.76mm

    Brand

    Sandvik Coromant

    Długość krawędzi tnącej

    16.406mm

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    5°

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Kształt

    Romb 35°

    Łamacz wiórów

    PF

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Cermet

    Nr części MFR

    5755682

    Oznaczenie ISO

    VBMT 160402-PF

    Producent

    5015

    Promień narożnika

    0.2

    Rozmiar wstaw

    160402

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    9.525mm

    Wstaw styl

    VBMT powiedział:

    Wykończenie/Powłoka

    Uncoated