noscriptYamaloy VCGX 160404-ALC INSERT GRADE K10C VCGX160404 LC Y | Cromwell Tools

Yamaloy

VCGX 160404-ALC INSERT GRADE K10C

SKU:

YML1209233N

MPN:

VCGX160404 LC Y

zł73.33

Bez podatku VAT

zł90.20

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    l Zoptymalizowana geometria krawędzi i promienia ostrza. l Lepsza jakość powierzchni. l Lepsza kontrola wiórów. l "G" Tolerancja dla wysokiej powtarzalności. l Pierwszy wybór do obróbki czystego aluminium. l 30% dłuższa żywotność w porównaniu do gatunków płytek niepowlekanych. Płytki z węglika pasuj... do wewnętrznych/zewnętrznych noży tokarskich jak płytki DCGT Gatunek K10C ISO N05-N15 PVD Pokrywany. Węglik droboziarnisty do obróbki aluminium i stopów aluminium, 30% większa trwałość narzędzia w porównaniu z gatunkami niepowlekanymi. Gładka powłoka i wypolerowana powierzchnia zapewnia lepsz... kontrolę wiórów. Geometria ALC Do wykańczania i pół wykończenia aluminium i stopów aluminium. Unikalna konstrukcja łamacza wióra zapewnia ostr... krawędź tn...c... i pozytywny k...t natarcia. Specjalne przygotowanie krawędzi i wykończenie powierzchni zapewnia lepsz... jakość powierzchni i większ... kontrolę wióra, powoduje zmniejszenie tarcia i wibracji. Tolerancja "G" jest dla dla większej powtarzalności operacji skrawania.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    4.76mm

    Brand

    Yamaloy

    Długość krawędzi tnącej

    16mm

    EAN

    5036140253797

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    7°

    Kategoria ISO

    N

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Klasa kategorii ISO

    N

    Kształt

    Romb 35°

    Łamacz wiórów

    ALC

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    VCGX160404-LC YBG101

    Oznaczenie ISO

    VCGX 160404-ALC

    Producent

    K10C

    Promień narożnika

    0.4

    Rozmiar wstaw

    160404

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    9.525mm

    Wstaw styl

    VCGX powiedział:

    Wycięcie ISO

    N05 to N15

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna

    Zastosowanie materiału

    aluminium Stopy aluminium