Iscar

VNMG 12T304-NF INSERT GRADE IC20N

SKU:

ISC1153683C

MPN:

5502810

zł53.10

Bez podatku VAT

zł65.31

Z VAT

NA STANIE (29)

    Przegląd

    IC10 (K20-K30, N10-N30, S10-S30) Uncoated. Semi-roughing grade for grey cast iron over 220HBN, malleable cast iron, silicon aluminium, copper alloys, and high-temp resistant alloys.
    IC20N (P05-P25, M05-M15) Cermet For carbon, alloy, exotic alloys, cast steel, stainless and grey cast iron. For grooving and turning applications. and semi-finishing and finishing operations when excellent surface finish is required. Wear resistant, prevents built-up edge.
    IC907 Grade description: (ISO P10-P30 M05-M20 S05-S20 H05-H15).
    A tough submicron substrate, TiALN PVD coated grade. Suitable for turning heat resistant alloys, austenitic stainless steel and hard steel at low to medium cutting speeds.
    IC9250 (P20-P30 M15-M30) TiCN/Al2O3/TIN multilayer, CVD coated. For grooving/turning forged, low carbon, low alloyed steel parts. For finishing & medium machining of stainless.


    Chip Breaker: NF. Application: Finish.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    3.97mm

    Brand

    Iscar

    Długość krawędzi tnącej

    12.4mm

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    0°

    Kategoria ISO

    M

    Kierunek cięcia

    Neutralny

    Klasa kategorii ISO

    M

    Kształt

    Romb 35°

    Łamacz wiórów

    NF

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Cermet

    Nr części MFR

    5502810

    Oznaczenie ISO

    VNMG 12T304-NF

    Producent

    IC20N

    Promień narożnika

    0.4

    Rozmiar wstaw

    12T304

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    7.15mm

    Wstaw styl

    VNMG

    Wycięcie ISO

    M05 to M15 P05 to P25

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Zastosowanie materiału

    Stal Stal nierdzewna