zł32.11
Bez podatku VAT
zł39.50
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 3.97mm |
Brand | Iscar |
Długość krawędzi tnącej | 12.4mm |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 0° |
Kategoria ISO | H K M p |
Klasa kategorii ISO | H K M P S |
Kształt | Romb 35° |
Łamacz wiórów | NF |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | 5508221 |
Oznaczenie ISO | VNMG 12T304-NF |
Producent | IC807 |
Promień narożnika | 0.4 |
Rozmiar wstaw | 12T304 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 7.15mm |
Wstaw styl | VNMG |
Wycięcie ISO | K10 do K30 |
Wykończenie/Powłoka | TiAIN/TiN |
Zastosowanie materiału | Stal hartowana Stop wysokotemperaturowy |