zł48.10
Bez podatku VAT
zł59.16
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 1.59mm |
Brand | Iscar |
Długość krawędzi tnącej | 6.9mm |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 5° |
Kategoria ISO | M |
Kierunek cięcia | Lewa ręka |
Klasa kategorii ISO | M P |
Kształt | Trigon |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | 5503223 |
Oznaczenie ISO | WBMT 060102L |
Producent | IC530N |
Promień narożnika | 0.2 |
Rozmiar wstaw | 020104 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 3.97mm |
Wstaw styl | WBMT |
Wycięcie ISO | M10 to M20 P10 to P30 |
Wykończenie/Powłoka | TiCN/TiN |
Zastosowanie materiału | Stal nierdzewna |