zł51.60
Bez podatku VAT
zł63.47
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 4.76mm |
Brand | Iscar |
Długość krawędzi tnącej | 8.7mm |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 0° |
Kategoria ISO | H K S |
Klasa kategorii ISO | H K M P S |
Kształt | Trigon |
Łamacz wiórów | TF |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | 5507751 |
Oznaczenie ISO | WNMG 080408-TF |
Producent | IC807 |
Promień narożnika | 0.8 |
Rozmiar wstaw | 080408 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 12.7mm |
Wstaw styl | WNMG |
Wycięcie ISO | K10 do K30 |
Wykończenie/Powłoka | TiAIN/TiN |
Zastosowanie materiału | Stal hartowana Żeliwo |