noscriptIscar XCMT 040104R-MF INSERT GRADEIC908 5591066 | Cromwell Tools

Iscar

XCMT 040104R-MF INSERT GRADEIC908

SKU:

ISC1188710M

MPN:

5591066

zł68.97

Bez podatku VAT

zł84.83

Z VAT

NA STANIE (10)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    1.7mm

    Brand

    Iscar

    Długość krawędzi tnącej

    4.4mm

    ECLASS Code

    21010901

    Kąt prześwitu

    7°

    Kategoria ISO

    H K N p S

    Kierunek cięcia

    Prawa ręka

    Klasa kategorii ISO

    H M N P S

    Kształt

    85° Paralelogram

    Łamacz wiórów

    M/F

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał

    Węglik

    Nr części MFR

    5591066

    Oznaczenie ISO

    XCMT 040104R-MF

    Producent

    IC908

    Promień narożnika

    0.4

    Rozmiar wstaw

    N123T3

    UNSPSC Code

    23242105

    Wpisany okrąg

    4.4mm

    Wstaw styl

    XCMT

    Wycięcie ISO

    M20 do M30

    Wykończenie/Powłoka

    TiAIN

    Zastosowanie materiału

    Stal węglowa