zł64.71
Bez podatku VAT
zł79.59
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 3.18mm |
Brand | Iscar |
Długość krawędzi tnącej | 8.4mm |
ECLASS Code | 21010901 |
Kąt prześwitu | 7° |
Kategoria ISO | H K M N |
Kierunek cięcia | Neutralny |
Klasa kategorii ISO | H M N P S |
Kształt | 85° Paralelogram |
Łamacz wiórów | M/F |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Materiał | Węglik |
Nr części MFR | 5506627 |
Oznaczenie ISO | XCMT 080304-MF |
Producent | IC908 |
Promień narożnika | 0.4 |
Rozmiar wstaw | 080304 |
UNSPSC Code | 23242105 |
Wpisany okrąg | 8.4mm |
Wstaw styl | XCMT |
Wycięcie ISO | M20 do M30 |
Wykończenie/Powłoka | TiAIN |
Zastosowanie materiału | Stal węglowa stopu |