Atlas Workholders

DOCISK SZYBKOMOCUJACY POZIOMY H340-FA 'U'

SKU:

ATL4432420K

zł139.75

Bez podatku VAT

zł171.89

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Urządzenie niskie, zaprojektowane do użycia na elementach wymagających większego dostępu do przedmiotów przytrzymywanych. Dostępne w ośmiu wielkościach do generalnego użytku, gdzie potrzebne jest urządzenie o niskim profilu. Siła nacisku w dół pod kątem 90° do podstawy.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zacisk przemysłowy

    Brand

    Atlas Workholders

    Długość

    274mm

    EAN

    5036140075672

    ECLASS Code

    21020501

    Nr części MFR

    PC-20235

    Ruch paska

    50°

    Ruch uchwytu

    85°

    Szerokość

    59mm

    Typ zacisku

    kołnierzowe,

    UNSPSC Code

    27112132

    W zestawie

    Szesnastokątne wrzeciono z głowicą (M10) i podkładkami z kołnierzem