Atlas Workholders

DOCISK SZYBKOMOCUJACY POZIOMY H500-FS 'U'

SKU:

ATL4432620K

zł137.09

Bez podatku VAT

zł168.62

Z VAT

NA STANIE (32)

    Przegląd

    Urządzenie niskie, zaprojektowane do użycia na elementach wymagających większego dostępu do przedmiotów przytrzymywanych. Dostępne w ośmiu wielkościach do generalnego użytku, gdzie potrzebne jest urządzenie o niskim profilu. Siła nacisku w dół pod kątem 90° do podstawy.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zacisk przemysłowy

    Brand

    Atlas Workholders

    Długość

    263.5mm

    EAN

    5036140075689

    ECLASS Code

    21020501

    Nr części MFR

    PC213-4

    Ruch paska

    94°

    Ruch uchwytu

    76°

    Szerokość

    57.2mm

    Typ zacisku

    kołnierzowe,

    UNSPSC Code

    27112132

    W zestawie

    Nasada ((M10) i uszczelki oporowe