Indexa

P1600-45 BASE MOUNTED PUSH PULL CLAMP

SKU:

IND4433330K

zł466.40

Bez podatku VAT

zł573.67

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Działanie na linii prostej które daje temu zaciskowi o stylu tłokowym ekstremalnie dużą ładowność przy zachowaniu kompaktowej formy. Te dociski działają też w otwartej pozycji co pozwala na użycie funkcji dociągu (np. przy pracy z fromami gumowymi, piankowymi). Wszystkie modele mają blokowany trzpień obrotowy z możliwością regulacji.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zacisk Push Pull

    Brand

    Indexa

    Długość

    310mm

    EAN

    5036140378186

    ECLASS Code

    21020501

    Nr części MFR

    GH-30513

    Ruch paska

    50.8°

    Ruch uchwytu

    180°

    Styl

    Płaska podstawa

    Szerokość

    107mm

    Typ zacisku

    kołnierzowe,

    UNSPSC Code

    27112132

    W zestawie

    SA-185025 - Hexagon Head Spindle

    Wysokość

    195mm