noscriptBrauer V70/2BT VERTICAL TOGGLE CLAMP | Cromwell Tools

Brauer

V70/2BT VERTICAL TOGGLE CLAMP

SKU:

BRA4101449A

zł100.70

Bez podatku VAT

zł123.86

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Features: Comfortable, cushioned PVC orange handle grips.
    Specification: The main components are of zinc plated and passivated steel. Rivets are of stainless steel, which burnishes and work-hardens with use, the rivets of the larger clamps rotating in hardened bushes or directly in the close-toleranced holes of hardened parts.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Zacisk ręczny

    Brand

    Brauer

    Długość

    56.3mm

    ECLASS Code

    21020501

    Nominalna siła trzymania

    70daN

    Nr części MFR

    V70/2BT

    Ruch paska

    175°

    Ruch uchwytu

    92°

    Styl

    Niskoprofilowy uchwyt „T”

    Szerokość

    25.4mm

    Typ zacisku

    Miniaturowy zacisk trzymający

    UNSPSC Code

    27112132

    W zestawie

    #10-32 Flat-Cushion Spindle 16112-FC 2 TW Flanged Washers

    Wysokość

    35mm