zł382.00
Bez podatku VAT
zł469.86
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Features: The heavy duty vertical series are designed to be adaptable and durable, and to withstand abuse in heavy duty applications.
Specification: The main components are of steel, the forked lower handles being precision alloy steel castings, and all axles of hardened steel running in either hardened bushes or directly in the close-toleranced holes of hardened steel. The clamps are finished chemi-black.
Supplied with hex head spindle and flanged washers.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zacisk ręczny |
Brand | Brauer |
Długość | 84mm |
ECLASS Code | 21020501 |
Nominalna siła trzymania | 300daN |
Nr części MFR | VA300/2B |
Styl | Regulowane wrzeciono z kołnierzem |
Szerokość | 42mm |
Typ zacisku | kołnierzowe, |
UNSPSC Code | 27112132 |
W zestawie | FW 06/12 Flanged Washer MB0650 Setscrew & Nuts |
Waga | 0.25kg |
Wysokość | 121mm |