zł246.19
Bez podatku VAT
zł302.81
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Skrobaki ręczne marki SWISS+BURR działają szybko i efektywnie, przy wykrawaniu otworów, rowków, i krawędzi.Są to modularne skrobaki z wymiennymi rękojeściami, chwytami i ostrzami zaprojektowanymi aby zaspokoić wszelkie aplikacje. Wybór ostrzy z HSS i węglika spiekanego, pogłębiaczy, zdzieraków jest dostępny do każdego specyficznego celu. Ostrza SWISS+BURR są wymienne z powszechnie używanymi markami jak: Kennedy®, Noga®, Ruko®, Seco®, Snap-Tap® i Stellram®.
Do otworów do 20.00mm.
Zestaw F3 zawiera: SWISS+BURR™
1x ergonomiczna rączka,
1x rączka do ostrza typu F i
1x pogłębiacz F20.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacja usuwania zadziorów | Otwór, krawędź |
Brand | SwissBurr |
EAN | 5036140043626 |
Liczba rusztów | 3 |
List handlowy | A F |
Nr części MFR | 155-00048 |
Typ zestawu | Fazowanie ręczne i przeciwzatapianie |
UNSPSC Code | 27111526 |
Zestaw zawiera: | Uchwyt F Uchwyt uniwersalny typu A |