zł277.57
Bez podatku VAT
zł341.41
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Do wszystkich żelaznych i nieżelaznych metali oraz do twardego plastiku. Do ścinania krawędzi, okrawania i pogłębiania. Wykończenie na jasno, 3 ostrza, w pełni szlifowany.
Zgodne z DIN 335.
Zestaw 5-elementowy zawiera:
6,30, 8,30, 13,40, 15 i 19 mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140270176 |
ECLASS Code | 21010100 |
Kąt pogłębiający | 90° |
Liczba rusztów | 5 |
Materiał | Stal szybkobieżna kobaltowa |
Rodzaj narzędzia | Pogłębiacz stożkowy |
Średnica cięcia | 13.4 19 6.3 8.3mm |
Standardy spełnione | DIN 335 |
Typ trzpienia | Prosto |
UNSPSC Code | 27112812 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |