zł1386.16
Bez podatku VAT
zł1704.98
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zestaw - 7-częściowy
Ostrza czołowe. Wykonane zgodnie ze standardami producenta.
Chwyt Weldon'a wg DIN 1835B.
Średnica chwytu wg h6.
Wymiary wg DIN 844.
Zawartość: 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 12mm.
To najnowsze rozwiązanie w grupie narzędzi Swiss+Tech. Wyprodukowane ze stali szybkotnącej uzyskanej w najnowszych procesach Metalurgii Proszkowej. Dedykowane do pracy na trudnoobrabialnych materiałach i przy wysokich prędkościach.
Maksymalna wytrzymałość i sprężystość.
Minimum drgań przy wysokich prędkościach.
Doskonała geometria zapewnia optymalizacje skrawania.
Większy zakres możliwości skrawania poprzez pokrycie Peak Power.
Obniżone koszty produkcji.
Większa odporność na zużycie oraz twardość na gorąco w porównaniu z konwencjonalnymi powłokami TiALN lub TiCN.
Praca na sucho, bez chłodziwa.
Wysoka odporność na utlenianie.
Możliwa praca przy dużych szybkościach.
W wyniku zastosowania tych powłok narzędzia zachowują swoje właściwości pomimo dużych obciążeń termicznych towarzyszących dużym prędkościom pracy.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | 51 61 73mm |
Długość fletu | 16 5 7 8mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140208223 |
Kąt pochylenia linii śrubowej | 30° |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 2 |
Liczba rusztów | 7 |
Maksymalna średnica | 12 |
Materiał | Sproszkowany metal |
Minimalna średnica | 3 |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Seria | Grupa 97 |
Średnica frezu | 10mm 4mm 5mm 6mm |
Średnica trzpienia | 10mm 12mm 6mm |
Tolerancja średnicy frezu | 12 |
Tolerancja średnicy trzonu | h6 |
Typ trzpienia | Płaski stożek Weldon |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |
Zastosowanie frezowania | Zagłębianie i szczelinowanie Zanurzanie i wgłębianie |
Zastosowanie materiału | Metal nieżelazny Stopy lotnicze Tworzywo sztuczne |
Zawartość | 1 x 12mm 4 x 6mm |