noscriptSwissTech 8-20mm HSS-COBALT PM WELDON C/P RIPPER SET P/POWER | Cromwell Tools

SwissTech

8-20mm HSS-COBALT PM WELDON C/P RIPPER SET P/POWER

SKU:

SWT1659950A

zł1513.73

Bez podatku VAT

zł1861.89

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    Seria 99
    Zestaw 5-częściowy
    Ostrza czołowe.
    Wykonane zgodnie ze standardami producenta. Chwyt Weldon'a wg
    DIN 1835B.
    Średnica chwytu wg h6.
    Wymiary DIN 844.
    Zawartość: 4, 6, 8, 10, 12 i 16mm.


    To najnowsze rozwiązanie w grupie narzędzi Swiss+Tech. Wyprodukowane ze stali szybkotnącej uzyskanej w najnowszych procesach Metalurgii Proszkowej. Dedykowane do pracy na trudnoobrabialnych materiałach i przy wysokich prędkościach.


    Maksymalna wytrzymałość i sprężystość.
    Minimum drgań przy wysokich prędkościach.
    Doskonała geometria zapewnia optymalizacje skrawania.
    Większy zakres możliwości skrawania poprzez pokrycie Peak Power.
    Obniżone koszty produkcji.
    Większa odporność na zużycie oraz twardość na gorąco w porównaniu z konwencjonalnymi powłokami TiALN lub TiCN.
    Praca na sucho, bez chłodziwa.
    Wysoka odporność na utlenianie.
    Możliwa praca przy dużych szybkościach.


    W wyniku zastosowania tych powłok narzędzia zachowują swoje właściwości pomimo dużych obciążeń termicznych towarzyszących dużym prędkościom pracy.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    104 69 72 83 92

    Długość fletu

    22mm 26mm 32mm 38mm

    EAN

    5036140288669

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3 4

    Liczba rusztów

    5

    Materiał

    Stal szybkobieżna kobaltowa

    Promień narożnika

    N/ A

    Rodzaj zanurzenia

    Cięcie centralne

    Średnica frezu

    10mm 12mm 16mm 20mm

    Średnica trzpienia

    10mm 12mm 16mm 20mm

    Typ frezu końcowego

    N/ A

    Typ trzpienia

    Płaski stożek Weldon

    UNSPSC Code

    23241614

    Wykończenie/Powłoka

    Powłoka Peak Power