noscriptDormer E500 M12x1.75mm TAP SET E500M12NO6 | Cromwell Tools

Dormer

E500 M12x1.75mm TAP SET

SKU:

DOR0851480D

MPN:

E500M12NO6

zł533.00

Bez podatku VAT

zł655.59

Z VAT

NA STANIE (16)

    Przegląd

    Series E500 - Straight Flute: Set of 3
    Comply with IS529.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    89mm

    Długość gwintu

    22mm

    EAN

    7320760094051

    Fazowanie

    Drugi Stożek Wtyczka

    Kategoria ISO

    K N P

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Model

    #N /A

    Nr części MFR

    E500M12NO6

    Rozmiar gwintu

    M12 x 1.75mm

    Seria

    E500

    Średnica trzpienia

    9mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    7.1mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny