noscriptDormer E500 M16x2.00mm TAP SET E500M16NO6 | Cromwell Tools

Dormer

E500 M16x2.00mm TAP SET

SKU:

DOR0851530D

MPN:

E500M16NO6

zł801.40

Bez podatku VAT

zł985.72

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    Series E500 - Straight Flute: Set of 3
    Comply with IS529.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Dormer

    Całkowita długość

    102mm

    Długość gwintu

    24mm

    EAN

    7320760154519

    Fazowanie

    Drugi Stożek Wtyczka

    Kategoria ISO

    K N

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Model

    E500

    Nr części MFR

    E500M16NO6

    Rozmiar gwintu

    M16 x 2mm

    Seria

    E500

    Średnica trzpienia

    12.5mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    10mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny