zł294.50
Bez podatku VAT
zł362.24
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Series E500 - Straight Flute: Set of 3
Comply with IS529.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Dormer |
Całkowita długość | 48mm |
Długość gwintu | 12.5mm |
EAN | 7320760094464 |
Fazowanie | Stożek Wtyczka |
Kategoria ISO | K N P |
Liczba rusztów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Model | E500 |
Nr części MFR | E500M3NO6 |
Rozmiar gwintu | M3 x 0.5mm |
Seria | E500 |
Średnica trzpienia | 3.15mm |
Standardowy gwint | Grubozwojne metryczne |
Szerokość kwadratu | 2.5mm |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
Typ stuknięcia | Prosta Fletnia |
UNSPSC Code | 27112806 |
Wykończenie/Powłoka | Jasny |