noscriptKobe Red Line MLOTEK PNEUMATYCZNY IGLOWY NS4030 | Cromwell Tools

Kobe Red Line

MLOTEK PNEUMATYCZNY IGLOWY NS4030

SKU:

KBE2703300K

zł721.32

Bez podatku VAT

zł887.22

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    NS4030
    10 igieł do szybkiego usuwania rdzy, farby, osadu, nalotu, korozji. Szczupła budowa. Bardzo lekka. (Wymienne igły - zapoznaj się
    z rysunkami części dostarczonymi z narzędziem), Gwint wlotu powietrza: 1/4" NPT do węży 10mm, ciśnienie powietrza: 9psi,
    zużycie powietrza 4cfm*.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kobe Red Line

    Cechy charaktyrystyczne

    Lokalizacja przedniego wydechu

    Ciosy na minutę

    4000bpm

    Ciśnienie powietrza

    90psi

    Długość

    250mm

    EAN

    5036140089334

    ECLASS Code

    21051900

    Funkcje przepustnicy

    Dźwignia

    Liczba igieł

    10

    Nr części MFR

    NS4030

    Numer modelu:

    NS4030

    Przedmiot

    Odkamieniacz do nawilżacza powietrza

    Rodzaj korpusu

    Prosto

    Średnica igły

    3mm

    UNSPSC Code

    27112715

    Waga

    1.2kg

    Wymiar wlotu powietrza

    1/4in.

    Źródło zasilania

    Powietrze

    Zużycie powietrza:

    175CFM