zł146.39
Bez podatku VAT
zł180.06
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wersja wysokowydajna
Siła uderzenia i głębokość zagłębienia są regulowane poprzez użycie ruchomego pierścienia. Dostarcza uderzenie pomiędzy 6.3 a 22.5kg (14 do 50lb).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | guma |
• Typ: | Punktak |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 149mm |
EAN | 5036140111165 |
ECLASS Code | 21040706 |
Funkcje specjalne | Automatyczny |
Kompatybilny materiał do cięcia | Stal miękka |
Kształt nasady | gładzik |
Materiał końcówki | Chrom wanad Stal |
Średnica punktu | 2mm |
UNSPSC Code | 27111505 |
Waga uderzenia | 6.3 do 22.5kg |