noscriptKennedy 95mm SPARK RESISTANTO/ENDSLOGGING WRENCH BE-CU 141P-95 | Cromwell Tools

Kennedy

95mm SPARK RESISTANTO/ENDSLOGGING WRENCH BE-CU

SKU:

KEN5756387K

MPN:

141P-95

zł6396.14

Bez podatku VAT

zł7867.25

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.


    Z płaską, prostą powierzchnią aby umożliwić uderzenia młotkiem w celu odkręcenia lub zakręcenia opornych aplikacji.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Nieiskrzący klucz płaski z otwartym końcem

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    445mm

    EAN

    5036140408333

    ECLASS Code

    21040105

    izolowane

    No

    Materiał

    Miedź berylowa

    Metryczny lub imperialny

    Metryczny

    Pojedynczy lub podwójny koniec

    Pojedynczy koniec

    Rozmiar klucza

    95mm

    Standardy spełnione

    DIN133

    Styl zakończenia

    otwarty

    UNSPSC Code

    27111726