noscriptKennedy NOZYCE DO BLACH 8" | Cromwell Tools

Kennedy

NOZYCE DO BLACH 8"

SKU:

KEN5911080K

zł55.40

Bez podatku VAT

zł68.14

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z kutej stali węglowej. Ostrza utwardzone i precyzyjnie szlifowane celem ostrzenia w miarę potrzeby.


    Model standardowy
    Tradycyjna konstrukcja, do generalnego użytku przy cięciu blach stalowych, miedzianych i aluminium.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Hartowana stal węglowa

    • Materiał uchwytu:

    Polipropylen

    • Typ:

    Nożyce do blachy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    200mm

    Do użytku z

    N/ A

    EAN

    5036140017474

    ECLASS Code

    21049090

    Kompatybilne materiały

    aluminium Miedź Stal miękka

    Kształt uchwytu

    Prosto

    Liczba rusztów

    1

    Maksymalna grubość cięcia

    0.8mm

    Rodzaj cięcia

    Prosto

    Typ operacji

    Podręcznik

    UNSPSC Code

    27111519