noscriptKennedy REGALY MAGAZYNOWE, 48 SZUFLADEK, 3 ROZMIARY . | Cromwell Tools

Kennedy

REGALY MAGAZYNOWE, 48 SZUFLADEK, 3 ROZMIARY

SKU:

KEN5935320K

MPN:

.

zł361.52

Bez podatku VAT

zł444.67

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wytwarzane z mocnej stali, pomalowane z przezroczystymi polipropylenowymi szufladami, które pozwalają aby zawartość wnętrzabyła widoczna przy zamkniętej szufladzie. Zabezpieczające brzegi z tyłu szuflady, które pozwalają na całkowite wysunięcie bez niebezpieczeństwa wypadnięcia szuflady. Regały magą być układane na siebie lub przytwierdzone do do ściany dla zwiększenia przestrzeni.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Organizator części

    Brand

    Kennedy

    Całkowita szerokość

    306mm

    Całkowita wysokość

    551mm

    EAN

    5036140062993

    Liczba przedziałów

    48

    Materiał produktu

    Polipropylen Stal malowana proszkowo

    Nr części MFR

    48

    UNSPSC Code

    24112401