zł117.57
Bez podatku VAT
zł144.61
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Rodzaj prostych / zagiętych pincet z ząbkowanymi powierzchniami chwytaków. Jakość narzędzia została przetestowana przy napięciu 1000 wolt prądu zmiennego. Spełniają wymagania normy EN 60900. Długość całkowita: 145 mm. Długość ostrza: 15 mm.
Proste końcówki - KEN-534-1120K
Zagięte końcówki - KEN-534-1140K
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Stainless Steel |
• Typ: | Zgięty |
Brand | Kennedy-Pro |
Całkowita długość | 145mm |
EAN | 5036140114371 |
ECLASS Code | 21040501 |
ESD | Yes |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | Yes |
Materiał końcówki | Stainless Steel |
UNSPSC Code | 27112105 |