noscriptKennedy-Pro WKRETAK ELEKTRYCZNY 'DUALGRIP' KRZYZAKOWY No.2 | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

WKRETAK ELEKTRYCZNY 'DUALGRIP' KRZYZAKOWY No.2

SKU:

KEN5727920K

zł23.96

Bez podatku VAT

zł29.47

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wkrętaki w pełni izolowane. VDE testowane do 1000V. Ostrze chromowo-wanadowe.


    Krzyżakowe
    Typ wkrętu który eleminuje poślizgi wkrętaka jeśli właściwy rozmiar jest używany. Numer 2 wkrętaka jest najbardziej popularny w większości zastosowań.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    100mm

    • Materiał ostrza:

    Stal chromowo-wanadowa

    • Materiał uchwytu:

    Guma termoplastyczna Polipropylen

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    210mm

    EAN

    5036140121423

    ECLASS Code

    21040401

    Funkcje specjalne

    izolowane Namagnesowana końcówka

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Rozmiar końcówki

    PH2

    Standardy spełnione

    N/ A

    Typ końcówki

    Phillips

    Typ śrubokręta

    izolowane

    UNSPSC Code

    27111701

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana